デジタルトルクドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07275445 品番 TORSIOTRONIC3
参考基準価格(税別)¥481,400 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。

セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、リチウムバッテリー(3.6V 18650)、DIN証明書 全長(mm)317 質量(g)570 バッテリー容量(mAh)3.6V 2600 測定範囲(N・m)0.3〜3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする