STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スクリューエキストラクター
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07275515
品番
900-1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
高耐久なエキストラクター。
全長(mm)
49
サイズ
1
質量(g)
3
差込角(mm)
3 (1/8”)
下穴ドリル径(mm)
2-5/64推奨
適合ボルト
M3-M4 (1/8-5/32”)