トランスデューサー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07276091 品番7723-1
参考基準価格(税別)¥665,530 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

トルクレンチ校正用のトランスデューサー。

測定範囲(公差±0.25%;N.m/ft.lb/in.lb)4-20/30-148/354-1770 (公差±0.5%;N.m/ft.lb/in.lb)20-200/15-148/177-1770 (公差±1%;N.m/ft.lb/in.lb)4-200/3-148/35-1770 質量(g)2983 外径(Φmm)120 差込角(sq.)1/2inch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする