ダブル形スライドブッシュ

(2件のレビュー)
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)35 注文コード07277523 品番SM-35 W-UU
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥6,728
販売価格(税別)
6,116
この商品は軸径など30種類から選べます 他の種類を見る

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。

形状ストレート(ロングタイプ) 寸法dr(Φmm)35(許容差:0〜-15μm) 材質スチール 軸径(Φmm)35 質量(g)795 寸法L(mm)135(許容差:0〜-0.4) 仕様標準仕様 シール両側シール 寸法D(Φmm)52(許容差:0〜-22μm) 寸法B(mm)99(許容差:0〜-0.4) 寸法D1(Φmm)49 寸法W(mm)2.1 ボール列数6 基本定格荷重C(N)2650(動) 基本定格荷重Co(N)6270(静) 偏心25μm 静的許容モーメント(N・m)110(Mo)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07277627
2014-08-25
用途:
小型CNC作製

もう少し高負荷使用に耐えてもらえればすごく良いのですが。

対象商品:
07277611
2011-03-15
用途:
自作CNCの可動部分

「シュー」って感じでスムーズに動きます。 本体剛性もあり使える商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする