タフシステム クーラーボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07277658 品番DWST1-81333
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

IP65防塵・防滴防水。2WAYハンドル。業務用クラスの高い保冷性能・厚さ4cmポリウレタン断熱材使用。メタルバックル。スタッキングラッチ。ブラケット収納対応。Φ8mmのダブルロックホール。冷凍庫用パッキン。約5日間の氷保持。ステンレスボトルオープナー。マグカップ&ボトルホルダー。

材質ポリプロピレン/ポリウレタン 質量(kg)8.2 容量(L)25.5 最大積載量(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×366×410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする