曜日別特売
TOK-06-07IP トルクドライバーセット SLOKY(スローキー) 07278568

トルクドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セットサイズ7IP注文コード07278568品番TOK-06-07IP
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。

用途
スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に
セット内容ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本サイズ7IP精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)0.9差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする