2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル スモーキーブラック(MOT-2IN1G100-BK)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07282156 品番MOT-2IN1G100-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

USB-C・Lightningが使える2in1ケーブル
やわらかく、絡まない
60W出力に対応
安心と信頼のMFi認証
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証

スモーキーブラック 質量(g)約38(パッケージ込み) 規格USB-C:USB 規格準拠USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W(20V/3A)充電対応、Lightning:USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W 充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。 ケーブル長(m)1 本体質量(g)約31 コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) + USB Type-C (オス)※Apple MFi認証 Lightningコネクタを採用しております。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約119×15×178 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 USB Type-C対応機種※iPhone15シリーズにも対応しています。※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 変換タイプオス-オスorオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする