プロフェッショナルバックパック TECHNICS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07282935 品番563TB
参考基準価格(税別)¥12,460 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大きな開口口を持つダブルオープニング部はタブレット、PCも収納可能です。12個のツールホルダー用ポケット。 ドリル、電動ドライバー、電動インパクト、ケーブル、小さな部品のためのポケット付きです。背中はパッド入りで、汗を発散し、蒸れを防ぐ設計になっています。 パッド入りで調節可能なショルダーストラップが付属します。他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。

用途他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。 付属品ショルダーストラップ 材質ポリエステル 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×500
注意
※写真の工具類や部品は付属しません。
※15インチまでのノートパソコン(小さいポケットは13インチ)を収納できますが、パソコンを保護するクッション材は入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする