SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 作業工具その他
60ギア ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07283705
品番
11564
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
厚さ(mm)
【ヘッド】10
全長(mm)
126
差込角(sq.)
1/4
ヘッド幅(mm)
19
ギア数
60