STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ラチェットコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
22
注文コード
07284107
品番
17-22
参考基準価格(税別)
¥17,150
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ。リバーシブルタイプ。クロームメッキ仕上げ。
幅(mm)
スパナ部b:46.5、メガネ部d:41
厚さ(mm)
スパナ部a1:10
寸法(mm)
22
質量(g)
339
全長L(mm)
285
送り角度(°)
5
オフセット
メガネ部:15°
ギア数
72
メガネ厚さ(mm)
a2:13.5
注意
※メイン画像は品番17-19です。