ファストラッチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07284299 品番240/5N
参考基準価格(税別)¥68,950 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。ファストラッチの5本セット。ツールロール入り。

セット内容ファストラッチ 240-10X3/8・240-11X7/16・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール 質量(g)1022

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする