STAHLWILLE(スタビレー)
ピンポンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
81
注文コード
07284439
品番
109/2
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
グリップに滑り止めのローレット加工を施した平行ピンポンチ。
軸径(Φmm)
【ハンドル】6
全長(mm)
81
直径(Φmm)
1.4
質量(g)
12
注意
※メイン画像は品番:109/7です。