STAHLWILLE(スタビレー)
ピンポンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
95
注文コード
07284457
品番
109/5
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
グリップに滑り止めのローレット加工を施した平行ピンポンチ。
軸径(Φmm)
【ハンドル】7
全長(mm)
95
直径(Φmm)
2.8
質量(g)
19
注意
※メイン画像は品番:109/7です。