STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
マイナスビット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07284701
品番
1169N
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
差込角1/4"HEXのマイナスビット。
質量(g)
14
全長L(mm)
25
刃先厚(mm)
a:1.6
刃先幅寸法(mm)
b:10
差込角(HEX)
1/4inch (6.3mm)