※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤル型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07284725 品番N1000TOK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,000
この商品はRoHS指令・校正証明書・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)1484 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)100〜1000 最小目盛(N・m)20 負荷方向左右 主な用途検査用 トラスコ品番808-6732
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする