※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
OSG エンドミル関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07285144
品番
EX-TIN-EDN 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,870
この商品は
7703
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
公差
0〜-0.030
全長L(mm)
70
表面処理
TiNコーティング
コーティング
TiNコーティング
刃径D(Φmm)
10
シャンク径d(Φmm)
10
公差(mm)
0〜-0.030
刃長Lc(mm)
25
ねじれ角(°)
30