STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ヘクスローブドライバー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07285261
品番
4650-T6N
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スタンダードなヘクスローブドライバー。
サイズ
T6
質量(g)
35
先端寸法(mm)
外形:1.6
全長L2(mm)
145
軸長L1(mm)
60