TORQ-SETドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズNo.2 注文コード07285315 品番4636-2N
参考基準価格(税別)¥6,940 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

DRALL+グリップを採用したTORQ-SETドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。ブレードは六角軸タイプ。

サイズNo.2 質量(g)92 呼び径(inch)六角軸1/4 全長L2(mm)215 軸長L1(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする