STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
415SGH用オフセットレンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
1
注文コード
07285586
品番
10759A/1-5/64
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
415SGH(HI-LOKボルト用ラチェット)専用のオフセットレンチ。丸軸。先端形状は六角タイプ。
全長(mm)
50
サイズ
1
質量(g)
5
対辺寸法(inch)
先端:5/64