4820-0.8X4X100 マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285690

4820-0.8X4X100 マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285690
4820-0.8X4X100 マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285690

マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1本軸長L1(mm)100注文コード07285690品番4820-0.8X4X100
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル):頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。

質量(g)32先端厚さ(mm)a:0.8先端幅(mm)b:4全長L2(mm)195軸長L1(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする