4820-2.0X12X250 マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285735

4820-2.0X12X250 マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285735
4820-2.0X12X250 マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285735

マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本軸長L1(mm)250注文コード07285735品番4820-2.0X12X250
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル):頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。

質量(g)218先端厚さ(mm)a:2先端幅(mm)b:12全長L2(mm)375軸長L1(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする