ホイールナットソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07286146 品番2309K-21
参考基準価格(税別)¥14,710 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

プラスチックスリーブ付きでアルミホイールにも安心のホイールナットソケット。

寸法(mm)21 全長(mm)86 質量(g)265 差込角(sq.)1/2inch
注意
※メイン画像は品番2309K-17です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする