STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
L型ヘクスローブレンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07286338
品番
10766-T10
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。
サイズ
T10
質量(g)
3
ハンドル長さ(mm)
L2:51
ねじサイズ
T10
キー長さ(mm)
L1:17