L型ヘクスローブレンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07286356 品番 10766-T20
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。

サイズT20 質量(g)7 ハンドル長さ(mm)L2:57 ねじサイズT20 キー長さ(mm)L1:19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする