STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
L型ヘクスローブレンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07286365
品番
10766-T25
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。
サイズ
T25
質量(g)
9
ハンドル長さ(mm)
L2:60
ねじサイズ
T25
キー長さ(mm)
L1:20