STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
L型ヘクスローブレンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07286381
品番
10766-T27
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。
サイズ
T27
質量(g)
15
ハンドル長さ(mm)
L2:64
ねじサイズ
T27
キー長さ(mm)
L1:21