STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07287300
品番
6529 6 160
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ。
幅(mm)
口先h:3
厚さ(mm)
口先a:2.5
全長(mm)
160
質量(g)
148
仕上
磨き
口先長(mm)
L3:51
幅W(mm)
ジョイント部:16
厚さD(mm)
ジョイント部:9