STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07287318
品番
6731 3 160
参考基準価格(税別)
¥10,280
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能な45°先曲がりラジオペンチ。
幅(mm)
口先h:3
厚さ(mm)
口先b:2.5
全長(mm)
160
質量(g)
146
仕上
磨き
口先長(mm)
L3:55
長さL2(mm)
先曲がり部24
幅W(mm)
ジョイント部:16
厚さD(mm)
ジョイント部:9