STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ヤットコ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
180
注文コード
07287327
品番
6661 1 180
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
扱いやすいショートハンドルタイプのヤットコ。タフな鍛造ボディー。
全長(mm)
180
質量(g)
322
仕上
磨き
ハンドル色
黒漆塗り