PLANO
PLANOの 作業工具その他
ヘビーデューティーツールボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07287659
品番
HDP100
参考基準価格(税別)
¥86,210
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
たっぷり収納タフボックス。亜鉛メッキの金属ハンドル。ロック機構付きで安心。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
10
使用温度範囲(℃)
-45〜60
容量(L)
160
耐荷重(kg)
100
内寸(mm)
900×395×420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×500×500
注意
※画像の工具類は付属しません。