SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 作業工具その他
ミニラチェセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07287896
品番
22048
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
セット内容
ミニラチェット、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・6mm、HEXビット4・5・6mm、工具ケース
全長(mm)
ミニラチェット:93
ケース色
オレンジ
ケース寸法(mm)
W119×D40×H15
ビット全長(mm)
25
ヘッド幅(mm)
15
ヘッド寸法(mm)
厚さ:10
ギア数
52