マツモト機械
Big DAN(鉄・ステンレス用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
308
308
355
刃厚(mm)
2.2
2.2
2.4
刃数
60P
60P
80P
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07288630
品番
MAS-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
静音・制振加工です。
用途
鉄・ステンレス用
適合機種
日立/やまびこ/マキタ/モトユキ/谷テック/リョービ
刃数
60P
内径(Φmm)
25.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX1500
外径(Φmm)
308
刃厚(mm)
2.2
適合材
鉄・ステンレス用
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※作業者及び関係者は必ず保護眼鏡を着用してください。
※切断機には、電動工具メーカー指定の保護カバーを必ず正しく取り付けてからご使用ください。