充電式 LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07293408 品番HL011
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

72°可動式ヘッド
メモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。

付属品滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル (Type-C)/ヘルメットバックル×4 仕様チップ/レンズ:スポット&ワイド照射一体化/ 高輝度LED 6500K 寸法(mm)41×45×60 質量(g)192 使用電池3.7V2600mAh充電池 防塵防水性能IP65/IK07 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)Hi/800-Mid/200-Eco/20 照射距離(m)約80(最大時) 点灯時間Hi/約3時間-Mid/約6時間-Eco/約60時間 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする