充電式 LEDヘッドライト/ツインビーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07293417 品番HL022
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

90°可動式ヘッド
メモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。

付属品滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル (Type-C)/ヘルメットバックル×4 仕様スポットライト:超高輝度LED 6500K、フラッドライト:超高輝度 LED 90+ CRI 4500K、 寸法(mm)68×41×30 質量(g)175 使用電池3.7V2600mAh充電池 防塵防水性能IP65/IK07 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)スポット/400 、 スポット+フラッド/600、フラッド/(Hi)300-(Mid)150-(Eco)20 照射距離(m)約82(最大時) 点灯時間スポット/約5、スポット+フラッド/約4、フラッド/(Hi)約5、(Mid)約10、(Eco)約30 演色指数(Ra)スポット/70+、ワイド/90+(CRI) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする