No.0040 PPビーカー 瑞穂化成工業 07294147 No.0040 PPビーカー 瑞穂化成工業 07294147 No.0040 PPビーカー 瑞穂化成工業 07294147 No.0040 PPビーカー 瑞穂化成工業 07294147

PPビーカー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07294147 品番 No.0040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80

ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。
オートクレーブ可能。
耐薬品性、耐久性に優れています。

種類ビーカー 容量(mL)100 仕様目盛付、取手なし 材質ポリプロピレン(PP) 1目盛(mL)10 幅B(mm)77 目盛あり 胴径×全高(Φmm×mm)52×68 全高H(mm)68 耐熱温度(℃)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 胴径A(Φmm)52 口外径(注ぎ口含む)(mm)77
注意
※ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。
※食品にお使いの際は、よく洗ってからお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07294147
2021-06-19
用途:
液体類の小分け用
ブラウカッツェン 様 (サービス業)

注ぎやすく、目盛りも見やすい。厚みもあって丈夫な作りです。

対象商品:
07294174
2018-09-01
用途:
薬品の調合

写真現像ように軽く、耐久性があるので使用感が良い。

対象商品:
07294147
2017-09-25
用途:
農薬の計量

農薬の希釈の際に正確かつ手軽に計量できるのでよい。

対象商品:
07294156
2015-10-11
用途:
オイルの計量
コヤマドライビングスクール 様

コストパフォーマンスに優れた良い製品です。

対象商品:
07294147
2014-07-04
用途:
危険物第4類第一石油類の小分け量チェックに使用

価格面と機能効果は100点です。
少量をある程度正確に計量できて、60円なら100均に勝ってます。
危険物第4類第一石油類とは、いわゆる”エンジン洗浄剤”などを指します。
原付などは1本入りませんし、タンク容量から1回の投入量をある程度正確にそれをスタンドの給油機前で
そつなくこなすのですから、シンプルかつ正確である本商品は、よいと思いました。
1こあると便利です。
使用し終わったら、ウエス1枚で軽く拭って、カバンにいれて持ち帰ります。

ちょっとした容積の軽量には便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
07294165
2018-03-12
用途:
捺染ノリの調色
合資会社マルスギ 様

ビーカーの底の部分がデコボコしていて、洗浄しても、次第に綺麗にならなくなりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
07294174
2014-05-20
用途:
試料をいれます。

使用しないとき、積み重ねができて便利です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする