LMブロック(SHS形)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07295443 品番SHS 15CSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
世界標準サイズに準じた寸法設計です。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
フランジ部にタップ加工を施しています。
上下どちらからでも取付が可能です。
テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
MC(1個):0.16k
仕様
エンドシール付き
サイドシール付き
インナシール付き
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
横ニップル用下穴はLMブロック内への異物の侵入を避けるため貫通しておりません。
種類ブロック単品 ブロック幅W(mm)47 ブロック長さ(mm)64.4 ブロック高さ(mm)21 ブロック取付穴種類タップ穴 寸法S(Φmm)M5 基本動定格荷重(kN)14.2 基本静定格荷重(kN)24.2 寸法B(mm)38 寸法C(mm)30 寸法D0(Φmm)3 寸法E(mm)5.5 寸法e0(mm)4 寸法f0(mm)4 寸法H(Φmm)4.4 寸法K(mm)21 寸法L1(mm)48 寸法N(mm)5.5 寸法T(mm)5.9 寸法T1(mm)8 グリースニップルPB1021B 質量(kg)0.23 種別SHS-C形 適合SHS 15形レール
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07295443 SHS 15CSS 33051584 SHS15CSSブロックのみ LMブロック SHS○○C形 THK LMブロック SHS○○C形 THK 1個 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07295486
2009-03-17
用途:
修理部品
カシオカテクノ 様 (卸売・小売業)

寿命が短い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする