※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSR 30X+1160L LMレール(SSR形/定尺) THK 07296545 SSR 30X+1160L LMレール(SSR形/定尺) THK 07296545

LMレール(SSR形/定尺)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07296545 品番 SSR 30X+1160L
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
種類レール単品 レール幅(mm)28(±0.05) レール長さ(mm)1160 レール高さ(mm)23 材質ステンレス ピッチ(mm)80 寸法G(mm)20 寸法d1×d2×h(mm)7×11×9 穴径d1(Φmm)7 穴径d2(Φmm)11 寸法h(mm)9 寸法W2(mm)16 質量(kg)4.988 適合LMブロック SSR 30X その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする