※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHS 35+1080L LMレール(SHS形/定尺) THK 07298785 SHS 35+1080L LMレール(SHS形/定尺) THK 07298785

LMレール(SHS形/定尺)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07298785 品番 SHS 35+1080L
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法G(mm)20 寸法W2(mm)33 寸法d1×d2×h(mm)9×14×12 寸法h(mm)12 穴径d1(Φmm)9 穴径d2(Φmm)14 レール長さ(mm)1080 レール幅(mm)34(0〜-0.05) レール高さ(mm)26 ピッチ(mm)80 適合LMブロック SHS 35 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 質量(kg)6.696 種類レール単品 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07297866
2018-01-19
用途:
機械の修理
製造業

現在この系統の部品が非常に入荷しにくくなっています。今回は助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする