ナイス スチール工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07299069 品番#2370
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)
作業用ベルトに通して固定し、工具を引掛けて使用します。(#2360スチール工具差しの小型版です。)
絶縁テープやマスキングテープなどの小型のテープ類やラチェットなどの工具を吊り下げるのに便利です。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様5Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴 差込部分幅16mm 底辺カーブ部分奥行(最大)35mm 材質スチール 質量(g)105 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×41×41
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする