ナイス スチールエル・プレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07299105 品番#2049
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

耐久性に優れたスチール製のエル・プレート。
作業用ベルトに通してD環止めとして使用したり、ベルトとエル・プレートの間にカラビナを通し簡易的なカラビナ工具差しとしてもお使い頂けます。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木・高所作業など幅広い用途で利用できます。 仕様50mm、60mmベルト兼用 材質スチール 質量(g)30 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×41×2
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする