ナイス ハーネス用アタッチメント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07299121 品番#2341
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

工具差しをハーネスのベルトに取付ける為のスチール製アタッチメントです。
#2342より工具差しの取付部が幅狭なタイプ。
台座が細身の1つ穴タイプの工具差しを取付けて使用します。(対応工具差し : #2336/#2337/#2338/#2372/#2373等)
幅45mmまでのハーネスのベルトに対応。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様5Φ軸 45mmベルト用 材質スチール 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×55×13
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする