マツモト機械
プラチナカット PA60
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
07299358
品番
Φ105 x 1.0 x 15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
肉薄の鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレスの切断に最適です。
極薄1mmです。
切れ味・耐久性抜群です。
用途
ステンレス・スチール用
粒度
60
厚さ(mm)
1
砥材
PA
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
適合材
鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレス
最高使用周速度(m/s)
80