※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSR 35X+(521〜599) 【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定) THK 07299765 SSR 35X+(521〜599) 【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定) THK 07299765

【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07299765 品番 SSR 35X+(521〜599)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

長さが1mmごとに指定できます。

寸法W2(mm)18 寸法d1×d2×h(mm)9×14×12 寸法h(mm)12 穴径d1(Φmm)9 穴径d2(Φmm)14 レール長さ(mm)521〜599 レール幅(mm)34(±0.05) レール高さ(mm)27.5 ピッチ(mm)80 適合LMブロック SSR 35X その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 材質ステンレス 種類レール単品 質量(kg/m)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする