THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアレール
【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07300002
品番
HSR 15+(761〜819)L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さが1mmごとに指定できます。
種類
レール単品
レール幅(mm)
15(±0.05)
レール長さ(mm)
761〜819
レール高さ(mm)
15
ピッチ(mm)
60
寸法d1×d2×h(mm)
4.5×7.5×5.3
穴径d1(Φmm)
4.5
穴径d2(Φmm)
7.5
寸法h(mm)
5.3
寸法W2(mm)
16
質量(kg/m)
1.5
適合
LMブロック HSR 15
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
注意
※G寸法は全長により異なります。但し、G寸法は両端共同じ数値となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。