THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアレール
【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07300115
品番
HSR 20+(281〜339)L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さが1mmごとに指定できます。
種類
レール単品
レール幅(mm)
20(±0.05)
レール長さ(mm)
281〜339
レール高さ(mm)
18
ピッチ(mm)
60
寸法d1×d2×h(mm)
6×9.5×8.5
穴径d1(Φmm)
6
穴径d2(Φmm)
9.5
寸法h(mm)
8.5
寸法W2(mm)
21.5
質量(kg/m)
2.3
適合
LMブロック HSR 20
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
注意
※G寸法は全長により異なります。但し、G寸法は両端共同じ数値となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。