THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアレール
【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07300605
品番
HSR 30+(841〜919)L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
長さが1mmごとに指定できます。
種類
レール単品
レール幅(mm)
28(±0.05)
レール長さ(mm)
841〜919
レール高さ(mm)
26
ピッチ(mm)
80
寸法d1×d2×h(mm)
9×14×12
穴径d1(Φmm)
9
穴径d2(Φmm)
14
寸法h(mm)
12
寸法W2(mm)
31
質量(kg/m)
4.8
適合
LMブロック HSR 30
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
注意
※G寸法は全長により異なります。但し、G寸法は両端共同じ数値となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。