※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHS 30+(1241〜1319)L 【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定) THK 07301646 SHS 30+(1241〜1319)L 【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定) THK 07301646

【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07301646 品番 SHS 30+(1241〜1319)L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

長さが1mmごとに指定できます。

種類レール単品 レール幅(mm)28(0〜-0.05) レール長さ(mm)1241〜1319 レール高さ(mm)23 ピッチ(mm)80 寸法d1×d2×h(mm)9×14×12 穴径d1(Φmm)9 穴径d2(Φmm)14 寸法h(mm)12 寸法W2(mm)31 質量(kg/m)4.5 適合LMブロック SHS 30 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07300912
2017-05-23
用途:
組立

THK製品がモノタロウで購入できて便利。
もう少し安ければなおいいのですが・・・
急ぎの時は助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする