※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの びん/容器類
フロンケミカルの 試薬瓶/共栓瓶
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 30CC
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07301823
品番
NR4514-001
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途
実験用
トラスコ品番
735-5831
材質
石英ガラス
容量(mL)
30
質量(g)
100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35×65
摺合せ
TS19/28