※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

608ZZ ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ 07322165 608ZZ ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ 07322165

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

(339件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)8 外径D(Φmm)22 注文コード07322165 品番608ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内径d・外径Dなど27種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)8 外径D(Φmm)22 幅B(mm)7 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑37000 基本動定格荷重Cr(N)3350 基本静定格荷重Cor(N)1400 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質GCr15 ベアリング番台600番台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07322165 608ZZ 09445222 608ZZ ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ 1個 85 税込94 メーカーが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 339
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
樹脂ベアリング破損のため代替品と交換
自動車・二輪車・自転車関連業

アウターレースが樹脂のベアリングが破損したので、似たサイズの本品と購入。交換してからもう一度調べてみると、破損した樹脂ベアリングとほぼ同じ物が販売されているじゃないですか! まあ、安くて目的は達成されたのでOKです。

2025-12-23
用途:
HIKOKI(日立)卓上丸ノコ盤のモーター軸受けの交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

別品番でもレビューしておりますが安いので作業ついでの交換お勧めします。モノタロウブランドですが保証も長く、ある意味消耗品なので安価なのが助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
36783241
2025-12-02
用途:
TACKLIFE のリューターの前軸の打ち替え
cut salon Ys 様 (サービス業)

許容回転数の表示が有りませんでしたが36000回転まで許容しているNSKのベアリングと比べて値段が安いのでこちらを購入しました。私は最低速度の10000回転でしか使わないので今のところ使えていましす。
モノタロウさんのも許容回転数の表示してもらえると安心です。

対象商品:
09445222
2025-12-20
用途:
スバルサンバーKV4 シフトのグラグラ直すやーつ
自動車・二輪車・自転車関連業

少しキツいけどボルトナット大きなワッシャーで締め込めば簡単に圧入みたいな事できます
薄い分はワッシャー増やしてピン穴に合わせました

対象商品:
09445222
2025-12-18
用途:
車椅子の前輪キャスター修理

車椅子の前輪キャスター修理に活用しております。品質等問題なく、価格も控えめで助かります。

2026-02-02
用途:
トイレ換気扇(パイプファン)モーターベアリング交換

トイレの換気扇からガラガラ音が出始めたのでモーターを分解しベアリングに注油したら音は収まったんですが、ダメージもあるだろうしこちらの商品があまりにも安かったのでこの際ベアリングを交換することにしました。交換したらゴロゴロ音が酷くダメでした。NTNのベアリングに交換したらすっきり直りました。
この商品は用途を選びますね。

2025-08-04
用途:
モーター修理

有名メーカー品は割高ですので、こちらを代替で使ってます。
全く問題なく使えてます。

対象商品:
11698505
2025-03-22
用途:
旧車のクラッチレバーを加工

旧車のクラッチレバーが重いため、レバーの穴をベアリングの直径と同じサイズにして加工し取り付けました。
このレバーをバイクに取り付けることにより1kgほど軽くレバーを握る方ができました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする