SF #5800用替えビット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07323057 品番#5812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

テクニカルドライバー専用ビットです。
2サイズ使えて長さも変ります。

先端サイズ
+#1(小ネジ用)
+#2(普通ネジ)
全長(mm)135 トラスコ品番776-7994 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07323057
2019-02-04
用途:
ねじ回し

先が駄目になったので、とりあえず購入しましたが、このビットは時代遅れのような気がします。理想とするドライバーは、1から3までとマイナスが一本で使えて、長さが変えられて叩ける絶縁ドライバーですが現実無いので、とりあえず別途パーフェクト2wayドライバーを購入し、5段階に長さが調整できるように加工しました。メーカーさん理想のドライバーを製品化して下さい。

対象商品:
07323057
2019-02-02
用途:
ねじまわし

最初のビットは、溶接で焼いてしまってだめになりました。狭いところの作業で長さが細かく設定できれば良いのですが、残念ながら3段階なので、剛彩ビット(150mm2)を改造して、♯5800の柄で6段階の長さで使えるようにしていますが、サイズ固定なので、1を使いたい時用にオリジナルを購入しました。1から3とマイナスが六段階くらいで使えるのが理想なので、パーフェクト2WAYドライバーを別途購入したので改造して使う予定です。ユーザーが改造して使う前に、メーカーさんは、多用途の需要を考えて商品開発して欲しいです。

2019-02-22
用途:
ねじ回し

ちょっと時代遅れかなと思います。#1から#3までとマイナスが一本で使えて、5段階位に長さ調整できるようになれば良いです。別のビットを購入して自作しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする